暖房機能付風呂給湯器

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 ガスの種類LPG タイプフルオート 機能2F・3F浴槽可(上限7m)、塩害対策、自動配管クリーン、Q機能、低Nox、双方向通信、E-con機能、2温度タイプ(80℃・60℃)、ソーラーユニット対応、ECO運転機能 注文コード58712273 品番GH-H2400ZWH6
参考基準価格(税別)¥598,800 販売価格(税込) ¥307,780
販売価格(税別)
279,800
この商品はガスの種類・タイプ・機能など24種類から選べます 他の種類を見る
ガスの種類LPG 接続口径(ガス)R3/4、(給水・給湯)R3/4、(追いだき(往・戻))QF16ジョイント、(暖房高温(往))QF16ジョイント、(暖房低温(往))CHジョイント、(暖房(戻))QF16ジョイント 質量(kg)43 タイプフルオート 番号(給水装置認証)NW2019 仕様【許容システム水量】24/49L(80℃/60℃)、【保有水量】3L 形式設置フリー 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)480×750×250 消費電力(W)(50/60Hz)(最大時)320/320、(ヒーター作動時)390/390、(待機時)1.5 機能2F・3F浴槽可(上限7m)、塩害対策、自動配管クリーン、Q機能、低Nox、双方向通信、E-con機能、2温度タイプ(80℃・60℃)、ソーラーユニット対応、ECO運転機能 暖房出力(kW)17.4〜2.3 RoHS指令(10物質対応)対応 給湯号数24〜2.5号 設置形態屋外壁掛形 ガス消費量(kW[kg/h])【暖房】20.0[1.43]、【給湯】44.2[3.16] 熱効率(%)(給湯)95.0、(暖房)87.0 グリーン購入法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「給湯機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする