暖房機能付風呂給湯器

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 ガスの種類13A・12A タイプフルオート 機能2F・3F浴槽可(上限7m)、自動配管クリーン、Q機能、低Nox、双方向通信、E-con機能、2温度タイプ(80℃・60℃)、ソーラーユニット対応 注文コード58712282 品番GH-2400ZWH6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥409,000
この商品はガスの種類・タイプ・機能など24種類から選べます 他の種類を見る
ガスの種類13A・12A 接続口径(ガス)R3/4、(給水・給湯)R3/4、(追いだき(往・戻))QF16ジョイント、(暖房高温(往))QF16ジョイント、(暖房低温(往))CHジョイント、(暖房(戻))QF16ジョイント 質量(kg)38 タイプフルオート 番号(給水装置認証)NW2011 仕様【許容システム水量】24/49L(80℃/60℃)、【保有水量】3L 形式設置フリー 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)480×750×250 消費電力(W)(50/60Hz)(最大時)320/340、(ヒーター作動時)410/430、(待機時)4.0 機能2F・3F浴槽可(上限7m)、自動配管クリーン、Q機能、低Nox、双方向通信、E-con機能、2温度タイプ(80℃・60℃)、ソーラーユニット対応 暖房出力(kW)14.0〜2.3 給湯号数24〜2.5号 設置形態屋外壁掛形(PS標準設置兼用) ガス消費量(kW[kcaL/h])【暖房】16.7[14400]、【給湯】50.1[43100] 熱効率(%)(給湯)83.2、(暖房)83.4

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
58712282 GH-2400ZWH6 88621225 GH-2401ZWH6 暖房機能付風呂給湯器 パーパス 暖房機能付風呂給湯器 パーパス 1台 299,800 税込329,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「給湯機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする