三菱マテリアル
三菱マテリアルの ドリル
三菱マテリアルの 超硬ドリル
三菱マテリアルの 超硬エンドミルシャンク
超硬ドリル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
58712823
品番
MWS0155SB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,300
この商品は
ドリル径・溝長
など
150
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
68
材質
VP15TF
刃先径(Φmm)
1.55
有効長(mm)
7.6
商品説明動画
WSTARドリルシリーズ小径MWS形ご使用マニュアル
参考になった
三菱マテリアル 超硬ソリッドドリルの歴史
参考になった