画像準備中

超硬ドリル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード58713024 品番MWS0175SB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,300
この商品はドリル径・溝長など150種類から選べます 他の種類を見る
全長(mm)68 材質VP15TF 刃先径(Φmm)1.75 有効長(mm)8.6

商品説明動画

WSTARドリルシリーズ小径MWS形ご使用マニュアル
三菱マテリアル 超硬ソリッドドリルの歴史

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする