追焚用ペアホース(スピードホース)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 58715152 品番 SPH15W
参考基準価格(税別)¥65,000 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

柔らかく曲げやすいうえに、座屈に強い。
狭い現場での配管が容易になります。
パイプかたーで簡単に切断。
専用のタケノコ継手でラクラク接続。
ホース切断時の目安となる500mmピッチ印字。
徹底したコストダウンでお求めやすい価格を実現。

用途風呂追焚配管専用 材質PVC、ポリエステル(撚糸)の補強層 ベージュ 寸法13×23×20M 規格内径13×外径23×長さ20M 圧力0.3Mpa以下 最小曲げ半径(mm)120 使用条件温度:1〜65℃、最小曲げ半径:120mm、圧力:0.3MPa以下、流体:冷温水
注意
※ホースは風呂追焚配管として使用し、それ以外の用途では使用しないで下さい。
給水給湯配管、温水暖房配管、エコキュート配管などに使用しないで下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-18
用途:
エコキュート循環ホース
株式会社ミライエ 様 (建設業・工事業)

コストパフォーマンスがいいので毎回購入させて頂いています。

対象商品:
45921917
2022-11-12
用途:
給湯器から浴槽までの追い焚きの配管
有限会社益子商店 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

商品的には大変満足です。
13mmの物に比べたら細くて作業し易いです。
距離が長くなければ十分だと思いました。
価格も安いのでGood!です。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一口循環接続」にはこんなカテゴリがあります

シェアする