08008 竹ひきのこ240 岡田金属工業所(ゼットソー) 58715186 08008 竹ひきのこ240 岡田金属工業所(ゼットソー) 58715186 08008 竹ひきのこ240 岡田金属工業所(ゼットソー) 58715186

竹ひきのこ240

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード58715186 品番08008
参考基準価格(税別)¥2,370 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
刃渡り(mm)225 ピッチ(mm)1.5 用途竹の切断・加工用 種別本体 材質無電解ニッケルリンメッキ 板厚(mm)0.6 切り幅(mm)0.9

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58715186
2018-02-23
用途:
竹の伐採
サービス業

使い勝手は最高に良いです。
切れ味は申し分なし。
耐久性は、他の竹用のこぎりに比べて非常に良いです。
しかも、替え刃も安いし、コストパフォーマンスも最高です。
次回も絶対に購入します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする