インバータ制御直流アーク溶接機(電撃防止機能付) ライトアーク

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード58715387 品番ISK-LS250S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥175,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

溶接品質向上につながる機能搭載の小型軽量溶接機
EMS対策商品。静電気・雷・電圧変動・他の機械からの電気的ノイズを受けにくく、誤動作や故障から本体を保護します。(※アース線は必ず接地してください。)
インバーター制御直流出力により安定した溶接が可能
低消費電力を実現
小型軽量化

定格使用率(%)30 付属品入力ケーブル(3芯)5.5mm2-3m、出力端子用絶縁カバー トラスコ品番836-1962 質量(kg)11 入力容量10kVA/8.5kW 定格入力電圧(V)単相200 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)185×455×320 定格入力電流(A)50 定格負荷電圧(V)29 無負荷電圧(V)(電撃防止機能ON)13、(電撃防止機能OFF)73 出力調整20A〜250A
注意
※ホルダー付ケーブル、アースクリップ付ケーブルは別売となります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
58715387 ISK-LS250S 12519145 ISK-LS250S フルデジタルインバーター制御直流アーク溶接機 ライトアーク IKURATOOLS(育良精機) フルデジタルインバーター制御直流アーク溶接機 ライトアーク IKURATOOLS(育良精機) 1台 139,800 税込153,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:307

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アーク溶接機の使用率とは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/arcwelders/
2022-06-17

「アーク溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする