インバータ制御直流アーク溶接機(電撃防止機能付) ライトアーク

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード58715396 品番ISK-LS350S
参考基準価格(税別)¥385,000 販売価格(税込) ¥318,780
販売価格(税別)
289,800
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

溶接品質向上につながる機能搭載の小型軽量溶接機
EMS対策商品。静電気・雷・電圧変動・他の機械からの電気的ノイズを受けにくく、誤動作や故障から本体を保護します。(※アース線は必ず接地してください。)
インバーター制御直流出力により安定した溶接が可能
低消費電力を実現
小型軽量化

定格使用率(%)60/40 付属品入力ケーブル(3芯)5.5mm2-3m、出力端子用絶縁カバー トラスコ品番855-0884 質量(kg)26 入力容量11kVA 9.0kW/15kVA 14kW 定格入力電圧(V)単相200/三相200 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)260×550×500 定格入力電流(A)55/42 定格負荷電圧(V)30/34 無負荷電圧(V)(電撃防止機能ON)13、(電撃防止機能OFF)80 出力調整15A〜250A/15A〜350A
注意
※ホルダー付ケーブル、アースクリップ付ケーブルは別売となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アーク溶接機の使用率とは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/arcwelders/
2022-06-17

「アーク溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする