インバーター制御直流ノンガス半自動溶接機 イージーアーク

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード58715414 品番ISK-SA120P
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥135,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

インバーター制御による安定した出力と軽量化を実現
使用率が向上、安定した溶接。使用率が40%になり大幅に向上しました。インバーター制御により電圧降下時でも安定した溶接が可能です。
小型軽量化。スキルアークの質量は約1/3、イージーアークの質量は1/2になりました。
各種EMC対策済み。溶接機から放射するノイズを抑える対策と他の機器からのノイズに耐える対策の両方を兼ね備えています。
ダイヤル出力。ダイヤル調整により素早く細かい出力電圧制御を可能とし、それに応じてワイヤーの送り速度を無段階で調節することで溶接精度が安定。
ワイヤー送給部内蔵。筐体内部に溶接ワイヤー送給部が内蔵されたデザインなので、省スペースでコンパクト。現場作業に最適です。

定格使用率(%)40 付属品トーチケーブル2m、アースクリップ付ケーブル3m、チップΦ0.9 入力ケーブル(3芯)2.0mm2-3m、ノズル、ワイヤーサンプルΦ0.9 質量(kg)6.5(総質量8.0) 入力容量4.0kVA/2.5kW ワイヤー径(Φmm)0.6/0.8/0.9 定格周波数(Hz)50/60 定格入力電圧(V)200 定格出力電流(A)120 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)230×480×360 定格入力電流(A)20 無負荷電圧(V)30 溶接板厚(mm)1.0〜5.0

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:317

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58715414
2019-03-03
用途:
DIY・機械整備
農・林・水産業

板厚に対して繰り出し調節の説明がない為、溶接しながらの確認になります。が、アーク溶接より安定した溶接ができました。

1人が参考にしています
対象商品:
58715414
2019-01-05
用途:
機械メンテナンス・DIY
農・林・水産業

細かい電圧調節もできるので薄い溶接もしやすかったですが、部材の厚さに対する参考値が判らないので溶接しながらの手探り調節になります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする