検知対象ガスプロピレン
測定範囲0〜100%LEL
使用温度範囲(℃)0〜40
電源単三形アルカリ乾電池4本
表示方式液晶デジタル(バックライト付)、デジタル数値表示:0〜100%LEL、デジタルバーグラフ表示:オートレンジ切替、0〜10%LEL(Lレンジ)、0〜100%LEL(Hレンジ)
連続使用時間アルカリ乾電池使用時:約20時間(無警報時、20℃、バックライトOFF時)
検知原理接触燃焼式
指示精度フルスケールの±5%
防爆構造ExibdUCT3(本質安全防爆+耐圧防爆)
警報方式ガス警報時:ブザー、赤色ランプ点滅、故障警報時:ブザー、赤色ランプ点滅、液晶表示
警報設定値20%LEL
採取方式自動吸引式