可燃性ガス検知器

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード58716184 品番XP-3110-アセトニトリル
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥95,000
この商品は21種類から選べます 他の種類を見る

わかりやすい2つの表示方法。デジタルバーグラフとデジタル数字で測定濃度をお知らせします。
測定者に危険濃度を知らせる警報機能、赤ランプ点滅機能付きです。
小型・軽量で重さはわずか450g。片手で測定でき使いやすさは抜群です。
省電力で電池使用時間が従来機種より約2倍。
ポンプの目詰まり等の異常を自己診断してお知らせする流量異常検知機能搭載。
LレンジとHレンジがガス濃度に合わせて自動的に切替わるオートレンジ切替機能搭載。
本質安全防爆構造(センサ部は耐圧防爆構造)。

検知対象ガスアセトニトリル 測定範囲0〜100%LEL 使用温度範囲(℃)0〜40 電源単三形アルカリ乾電池4本 表示方式液晶デジタル(バックライト付)、デジタル数値表示:0〜100%LEL、デジタルバーグラフ表示:オートレンジ切替、0〜10%LEL(Lレンジ)、0〜100%LEL(Hレンジ) 連続使用時間アルカリ乾電池使用時:約20時間(無警報時、20℃、バックライトOFF時) 検知原理接触燃焼式 指示精度フルスケールの±5% 防爆構造ExibdUCT3(本質安全防爆+耐圧防爆) 警報方式ガス警報時:ブザー、赤色ランプ点滅、故障警報時:ブザー、赤色ランプ点滅、液晶表示 警報設定値20%LEL 採取方式自動吸引式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする