丸エム製作所
丸エム製作所の ボルト
丸エム製作所の 蝶ボルト
プラカラー蝶ボルト 1種 小箱
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1箱(500本)
注文コード
58716266
品番
M3x12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,135
販売価格(税別)
¥
22,850
バスケットに入れる
高強度樹脂複合蝶ボルトです。
耐食性が良い。
カラーマッチングができる。
軽量化ができます。
用途
手回し用ねじに。
長さ(mm)
12
色
ライトグレー
材質(ねじ部)
ステンレス/SUS XM7
材質(頭)
特殊ポリアミド(特殊ナイロン)
ねじの呼び
M3
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※締め付けは、必ず手で行ってください。