画像準備中

超硬ドリル

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 シャンク径(mm)3 注文コード58716542 品番MQS0300X5DB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥15,400
この商品はドリル径・シャンク径・溝長など214種類から選べます 他の種類を見る
全長(mm)78 材質DP3020 刃先径(Φmm)3.0 有効長(mm)28 コーティングPVDコーティング シャンク径(mm)3

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58717163
2022-11-22
用途:
M8ボルトの縦穴ドリリング
すずらん台製作所 様 (製造業)

ボルト2本ベンチレースで縦穴あけたら根元から折れました。ショックですねぇ

対象商品:
58716917
2019-03-13
用途:
鋼材の穴あけ用
製造業

これは凄い!高速でも切れ味が凄い上に粘り強いのか折れない。今迄他の安価な超硬ドリルを使用していたが、度々折れるのでこの三菱マテリアルの超硬ドリルを購入。折れないので長寿命を考慮すると割安で価格以上の高満足度。これはドリルの銘刀だ。もう他の超硬ドリルは使えない。

6人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする