丸エム製作所
丸エム製作所の ねじ
丸エム製作所の 小ねじ
丸エム製作所の ナベ小ねじ
FASNY【ファスニー】小ねじ なべ 小袋(レニー)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全41種類を一覧で見る
内容量
1袋(500本)
注文コード
58717867
品番
M2x8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,543
販売価格(税別)
¥
4,130
バスケットに入れる
電気絶縁性、耐食性、耐薬品性に優れしかも軽く、幅広い用途に対応した高強度プラスチックの樹脂ねじです。
材質は、レニー(RENY)のナベ頭小ねじです。
磁性を帯びない小ねじです。
用途
軽量で使いやすいため、幅広い用途に。
材質
RENY(レニー)
長さ(mm)
8
ねじピッチ(mm)
0.4
頭部径(Φmm)
3.5
頭部高さ(mm)
1.3
ねじの呼び
M2
頭部
なべ
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※衝撃が加わる場所には使用しないでください。