M4x12 FASNY【ファスニー】小ねじ なべ 小袋(レニー) 丸エム製作所 58718016

M4x12 FASNY【ファスニー】小ねじ なべ 小袋(レニー) 丸エム製作所 58718016
M4x12 FASNY【ファスニー】小ねじ なべ 小袋(レニー) 丸エム製作所 58718016

FASNY【ファスニー】小ねじ なべ 小袋(レニー)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(500本)
ねじの呼びM4
長さ(mm)12
ねじピッチ(mm)0.7
内容量1袋(500本)注文コード58718016品番M4x12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,601
販売価格(税別)
6,910

電気絶縁性、耐食性、耐薬品性に優れしかも軽く、幅広い用途に対応した高強度プラスチックの樹脂ねじです。
材質は、レニー(RENY)のナベ頭小ねじです。
磁性を帯びない小ねじです。

用途
軽量で使いやすいため、幅広い用途に。
材質RENY(レニー)長さ(mm)12ねじピッチ(mm)0.7頭部径(Φmm)7頭部高さ(mm)2.6ねじの呼びM4頭部なべRoHS指令(10物質対応)対応
注意
※衝撃が加わる場所には使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする