丸エム製作所
丸エム製作所の ボルト
丸エム製作所の 六角ボルト
FASNY【ファスニー】六角ボルト 小袋(レニー)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全25種類を一覧で見る
内容量
1袋(250本)
注文コード
58718251
品番
M5x8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,268
販売価格(税別)
¥
3,880
バスケットに入れる
電気絶縁性、耐食性、耐薬品性に優れしかも軽く、幅広い用途に対応した高強度プラスチックの樹脂ねじです。
材質は、レニー(RENY)の六角ボルトです。
磁性を帯びない六角ボルトです。
用途
軽量で使いやすいため、幅広い用途に。
材質
RENY(レニー)
長さ(mm)
8
ねじピッチ(mm)
0.8
二面幅(mm)
8
頭部高さ(mm)
3.5
ねじの呼び
M5
頭部
六角頭
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※衝撃が加わる場所には使用しないでください。