曜日別特売
LK-12D LGY LK ロッカー(ダイヤル錠)( 開梱・設置サービス付) プラス[家具] 58718397

LK-12D LGY LK ロッカー(ダイヤル錠)( 開梱・設置サービス付) プラス[家具] 58718397
LK-12D LGY LK ロッカー(ダイヤル錠)( 開梱・設置サービス付) プラス[家具] 58718397

LK ロッカー(ダイヤル錠)( 開梱・設置サービス付)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送15日以内出荷とは
内容量1台種別1人用注文コード58718397品番LK-12D LGY
参考基準価格(税別)¥51,000販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

機能性・耐久性を兼ね備えた実用的なスチールロッカー・オフィスロッカーの定番
ロングコートまで掛けられる1人~5人用、ジャケットサイズまで対応した6人、8人用
コーティネート次第で、限られたスペースを効率的に利用できます。

外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)317×515×1790種別1人用付属品網棚1、ハンガーパイプ1、フック1、鏡1、タオル掛1、傘立1、雫受1、名刺差1材質(本体)鋼板、アミノアルキッド樹脂焼付塗装(取手)ABS樹脂エルグレー内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)248×465×1650グリーン購入法適合外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)317×515×17901マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)248×465×1650サービス分類組立・設置・取付
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※ご注文内容によりましては別途費用がかかります
※壁面・床等への転倒防止とする取付サービスは含まれません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,700/税込2,970
北海道地方数量1につき2,700/税込2,970
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする