EC180 排水トラップ(排水プレート付)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58718558 品番TO-299H
参考基準価格(税別)¥6,140 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598
仕様オーバーフローなし その他【封水深】50mm 材質本体、ゴミカゴ:PP/SUS304 排水G2 直径×高さ(mm)180×200.3
関連資料:寸法図(0.03MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする