NBK ショウスペーススタンド

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58718838 品番CSSP-550-40
参考基準価格(税別)¥28,800 販売価格(税込) ¥31,679
販売価格(税別)
28,799
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

アルミフレームのパネルを保持する鋳鉄製スタンドです。
2タイプがあります。
・CSSP : レギュラータイプ(パネル中央で使用)
・CSSPH : ハーフタイプ(パネル端で使用)

アルミフレーム□30・□40の2サイズに対応しています。

重量のある鋳鉄製でパネルと組み立てるだけで自立し、アンカーボルトを打つ必要がありません。
・床面と固定しないためレイアウト変更も容易に行えます。
作業スペースの拡大
・脚がT字やL字型のスタンドに比べ、通路や作業スペースへの張り出しを抑えるので、作業スペースを増やし工場敷地面積を有効活用できます。
・空いたスペースを有効利用。
・新たな設備の設置スペースや作業スペースの拡大に。
・通路側を拡げることも可能です。
安全確保
・通路や作業スペースへの張り出しが減るため、つまずき防止につながります。
・転倒災害は労働災害の約1/4を占めます。休業4日以上の労災のうち約6割が休業1か月の労災です。(出典:厚生労働省「労働者死傷病報告」)

注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする