商品レビューを投稿する内容量1個注文コード58719136品番E6-71-440R-24
参考基準価格(税別)¥7,100販売価格(税込)¥7,809販売価格(税別)
・SUS316製のトルクヒンジ。ヒンジがどの角度にあっても、任意の位置で扉を保持します。
・耐蝕性にすぐれているため屋外でも使用できます。
・順回転と逆回転で保持トルクが異なるタイプと、同一のタイプがあります。
・開けるときに軽く、閉じるときに重く、またはその逆にするなど、用途に応じた保持トルクを選定すれば、扉の操作性・安全性を高めることができます。
・E6-71-4**F-24:順回転トルク>逆回転トルク
E6-71-4**R-24:順回転トルク<逆回転トルク
E6-71-4**S-24:順回転トルク=逆回転トルク
・2万回の開閉試験において、保持トルクの増減率は±20%以内。安定したトルクを維持します。
・オプションで六角穴付き皿小ねじ(SUS316L製)を4本付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。