NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK E-ネジコム
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
地域運賃
15日以内出荷とは
ねじの呼び
M8
M8
M20
M24
M26
M30
G1-1/2
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58719748
品番
SPN-M8-L
参考基準価格(税別)
¥330
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
・高油圧仕様のスクリュープラグ。
・メートル細目ねじと管用平行ねじを標準化。
<用途>
・油圧機器/空圧機器/一般産業機械
材質
SUM22L
タイプ
メートル細目
ねじピッチ
1
表面処理
三価クロメート処理
穴の形状
六角穴
ねじの呼び
M8
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません