画像準備中

ZET1ドリル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ドリル径(Φmm)1.4 溝長(mm)9 注文コード58720261 品番MZE0140SB
参考基準価格(税別)¥8,060 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398
この商品はドリル径・溝長など841種類から選べます 他の種類を見る

切りくず排出に優れています
ねじれ油穴付により高速加工が可能です(MZS形)

ドリル径(Φmm)1.4 溝長(mm)9 全長(mm)55 シャンク径(Φmm)2 材質VP15TF 表面処理VPコート
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品説明動画

超硬ソリッドドリル ミラクルZET1ドリル
三菱マテリアル 超硬ソリッドドリルの歴史

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする