画像準備中

スーパーバニッシュドリル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃先径(Φmm)4.9 全長(mm)73.9 注文コード58722912 品番MAE0490MB
参考基準価格(税別)¥9,430 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498
この商品は刃先径・全長など552種類から選べます 他の種類を見る

アルミ、鋳鉄専用
穴精度が高い
転造タップ下穴に使用可能です
ねじれ油穴付きにより高速加工可能(MAS形)です

全長(mm)73.9 材質HTI10 刃先径(Φmm)4.9 有効長(mm)33.9 シャンク径(mm)5
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする