三菱マテリアル
三菱マテリアルの ドリル
三菱マテリアルの 超硬ドリル
三菱マテリアルの 超硬エンドミルシャンク
超硬ドリル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
58728652
品番
MWS0620X20DB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥33,800
この商品は
145
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
206
刃先径(Φmm)
6.2
有効長(mm)
150
シャンク径(mm)
7
材質
VP15TF
コーティング
ミラクルコーティング(Al,TiNコーティング)