画像準備中

超硬ドリル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード58730043 品番MWS0900X15DB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥38,100
この商品は195種類から選べます 他の種類を見る
全長(mm)220 刃先径(Φmm)9 有効長(mm)162 材質VP15TF コーティングミラクルコーティング(Al,TiNコーティング) シャンク径(mm)9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする