・重荷重・極重荷重タイプのレベリングアジャスタ。・ねじはスティール製。耐久性にすぐれています。・搬送ラインなどのレベリングに最適です。・パッドは15°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。・ねじ径はM8からM24までを標準化。・”FPM-G””FPM-GH”は滑り止め用のラバーディスクつき。・パッド径Φ80以上の製品には、アンカーボルト用のかくし穴および穴加工のためのガイド穴がそれぞれ2ヶ所あります。