商品レビューを投稿する
内容量1個
材質本体:SUM22L/三価クロメート処理、操作ボタン:ナイロン6(赤)、ピン:SUM22L/三価クロメート処理、リング:SUS301相当、ポール:SUS304相当、内蔵スプリング:SUS301相当
注文コード58738447
品番PBPL-6-80
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,098円となります。
参考基準価格(税別)¥3,760
販売価格(税込)
¥4,135
販売価格(税別)
・リングつきロックピン。
・スピーディなワークの位置決め・固定ができます。
・取りつけ後にリングをたおせば、上限スペースを確保できます。
・相手穴からの抜け止めには、ボール(ステンレス鋼板)を使用。
・PBPLS-NIはオールステンレス製。耐蝕性にすぐれています。