NBK M&M

商品レビューを投稿する
14日以内出荷 地域運賃 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質本体:SUS303相当、操作ボタン:ナイロン6(赤)、ピン:SUS303相当、リング:SUS301相当、ポール:SUS304相当、内蔵スプリング:SUS301相当 注文コード58739506 品番PBPLS-6-60
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は5,198円となります。
参考基準価格(税別)¥4,730 販売価格(税込) ¥5,202
販売価格(税別)
4,729
この商品は材質83種類から選べます 他の種類を見る

・リングつきロックピン。
・スピーディなワークの位置決め・固定ができます。
・取りつけ後にリングをたおせば、上限スペースを確保できます。
・相手穴からの抜け止めには、ボール(ステンレス鋼板)を使用。
・PBPLS-NIはオールステンレス製。耐蝕性にすぐれています。

材質本体:SUS303相当、操作ボタン:ナイロン6(赤)、ピン:SUS303相当、リング:SUS301相当、ポール:SUS304相当、内蔵スプリング:SUS301相当

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする