商品レビューを投稿する
内容量1個
材質本体:SUS303相当、操作ボタン:ナイロン6(赤)、ピン:SUS303相当、リング:SUS301相当、ポール:SUS304相当、内蔵スプリング:SUS301相当
注文コード58739951
品番PBPLS-10-70
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は5,598円となります。
参考基準価格(税別)¥5,160
販売価格(税込)
¥5,675
販売価格(税別)
・リングつきロックピン。
・スピーディなワークの位置決め・固定ができます。
・取りつけ後にリングをたおせば、上限スペースを確保できます。
・相手穴からの抜け止めには、ボール(ステンレス鋼板)を使用。
・PBPLS-NIはオールステンレス製。耐蝕性にすぐれています。