倉茂電工
倉茂電工の 電線/ケーブル
倉茂電工の FA用ケーブル
倉茂電工の 固定用ケーブル
CC-Linkケーブル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
58754351
品番
FANC-110SBH(U)3C×AWG20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
種類
FA用ケーブル
芯数(C)
3
全長(m)
30
サイズ
20AWG×3
概算質量(kg/km)
70
減衰量(dB)
3.5/100m(5MHz、20℃)
しゃへい
アルミポリエステルラミネートテープ+すずめっき軟銅線編組
材質(絶縁体)
発泡ポリエチレン
仕上外径(Φmm)
約7.6
色(絶縁体)
青・白・黄
適合規格
UL AWM Style 2464 CSA C22.2 No.210(cUL)
導体抵抗(Ω/km)(20℃)
34.5
特性インピーダンス(Ω)
110(5MHz)
用途
固定部用
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表