CC-Linkケーブル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 58754367 品番 FANC-110SBH(U)3C×AWG20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980
種類FA用ケーブル 芯数(C)3 全長(m)50 サイズ20AWG×3 概算質量(kg/km)70 減衰量(dB)3.5/100m(5MHz、20℃) しゃへいアルミポリエステルラミネートテープ+すずめっき軟銅線編組 材質(絶縁体)発泡ポリエチレン 仕上外径(Φmm)約7.6 色(絶縁体)青・白・黄 適合規格UL AWM Style 2464 CSA C22.2 No.210(cUL) 導体抵抗(Ω/km)(20℃)34.5 特性インピーダンス(Ω)110(5MHz) 用途固定部用 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:304

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする