※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KIV 5.5SQ 電気機器用ビニル絶縁電線 三ツ星 58754814 KIV 5.5SQ 電気機器用ビニル絶縁電線 三ツ星 58754814 KIV 5.5SQ 電気機器用ビニル絶縁電線 三ツ星 58754814

電気機器用ビニル絶縁電線

(81件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 58754814 品番 KIV 5.5SQ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
種類産業機械用ケーブル 導体外径(Φmm)3.1 全長(m)10 概算質量(kg/km)70 許容電流(A)45 材質(絶縁体)軟質塩化ビニル混合物 材質(導体)軟銅より線 規格JIS C 3102 仕上外径(Φmm)5.1 絶縁体厚さ(mm)1.0 耐電圧(V/min)(水中)1500 導体公称断面積(mm2)5.5 導体構成(本/mm)70/0.32 最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)3.27 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)最小50 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:297

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 81
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58755392
2024-12-02
用途:
走行充電器の接続に使用

走行充電器の電流50Aですので、こちらの配線を使用
赤黒の二本を購入して使用しましたが何も問題有りません

1人が参考にしています
対象商品:
58755103
2025-03-11
用途:
バッテリー電源配線
製造業

車のバッテリーから12V電源を取るために使いました。
柔らかくて使いやすかったです。

対象商品:
58755751
2024-08-04
用途:
オルタネーターからバッテリー配線引き直しのため
ペイント サービス おおさわ 様

リン酸リチウムイオンバッテリーをdcーdc充電器を使いバッテリー充電をするに当たりオルタネーターを大容量オルタネーターに変え運用した所、配線容量が足りなくなり配線が異常に発熱し火災の危険性があったのでこちらの配線に交換しました。コスパの良い商品で購入して良かったです。被覆が硬いとのレビューがあり少し不安がありましたが普通に柔らかめでした。

3人が参考にしています
対象商品:
58755697
2024-06-19
用途:
蓄電池
サービス業

とてもきれいに梱包されていました。電線は高いので最少単位で購入です。そのうち10cm単位になったりして?

対象商品:
58755401
2024-06-07
用途:
電源電源
運輸・通信業

KIV電線14sqを使用車の電源配線を作業
電線が柔軟で取り回しが楽に出来ました

対象商品:
58755094
2023-12-14
用途:
ヒーター用配線(常温区間に使用)

大電流配線適用すテストに購入。
電流容量というより接点からの熱対策という側面が大きいです。
電気的には5.5sqで十分ですが、接点からの熱により腐食が発生拡大しやすい状況に対し、
熱分散性を上げた場合の腐食の進行をどれだけ抑制できるかを試すためにチョイスしました。
長期の耐久性に有効な差異がみられれば、PE・V二重層被覆の対ガス浸透性ケーブルへ本格移行を検討します。

対象商品:
58754866
2023-12-16
用途:
盤組用

電線が軒並み受注停止になってしまい、盤を組むKIVが足りずこまっていたところ在庫があって急ぎ注文しました。いつも使っているのではないメーカーの品で、割高ですが、期日に間に合わないといけなかったので、助かりました。

対象商品:
58755243
2024-03-01
用途:
機器配線作業
株式会社寿エンジニアリング 様

現在銅の価格が上がり配線も価格上昇してきて入手できない状態が続いていたので
大変助かりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする