※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
プラス[家具]
プラス[家具]の パーティション
プラス[家具]の パネル式パーティション
多目的パネル ワイヤーフック
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
返品不可
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
58755138
品番
パネルワイヤーフツク
参考基準価格(税別)
¥5,900
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
ワイヤー径(Φmm)
1
ワイヤー長さ(m)
1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
10×80×1060
金具
吊り:エコシート有孔板張り=合板下地オレフィン系シート張り防汚処理
材質(ワイヤー部)
ステンレススチール
最大積載量(kg/個)
8
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。