※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三ツ星
三ツ星の 電線/ケーブル
三ツ星の 汎用ケーブル
三ツ星の VCTF
ビニルキャブタイヤ丸形コード VCTF(シュリンク)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
58756731
品番
VCTF 4C×0.5SQ(シュリンク)灰
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
汎用のビニルキャブタイヤコードで柔軟性を有します。
種類
産業機械用ケーブル
芯数(C)
4
導体外径(Φmm)
0.9
全長(m)
100
色
灰
シース厚(mm)
1.0
概算質量(kg/km)
75
材質(シース)
軟質塩化ビニル混合物
材質(絶縁体)
軟質塩化ビニル混合物
材質(導体)
軟銅より線
規格
JIS C 3102
仕上外径(Φmm)
7.1
絶縁体厚さ(mm)
0.6
線心外径(mm)
2.1
導体公称断面積(mm
2
)
0.5
導体構成(本/mm)
20/0.18
最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)
37.8
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)
5
用途
主に屋内で使用する300V以下の小型電気機器等に。
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表