※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VCTF 4C×1.25SQ(シュリンク)灰 ビニルキャブタイヤ丸形コード VCTF(シュリンク) 三ツ星 58756792 VCTF 4C×1.25SQ(シュリンク)灰 ビニルキャブタイヤ丸形コード VCTF(シュリンク) 三ツ星 58756792

ビニルキャブタイヤ丸形コード VCTF(シュリンク)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 58756792 品番 VCTF 4C×1.25SQ(シュリンク)灰
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

汎用のビニルキャブタイヤコードで柔軟性を有します。

種類産業機械用ケーブル 芯数(C)4 導体外径(Φmm)1.5 全長(m)100 シース厚(mm)1.0 概算質量(kg/km)120 材質(シース)軟質塩化ビニル混合物 材質(絶縁体)軟質塩化ビニル混合物 材質(導体)軟銅より線 規格JIS C 3102 仕上外径(Φmm)8.5 絶縁体厚さ(mm)0.6 線心外径(mm)2.7 導体公称断面積(mm2)1.25 導体構成(本/mm)50/0.18 最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)15.1 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5 用途主に屋内で使用する300V以下の小型電気機器等に。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする