※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BR-VCT-SSD 4CX1.25SQ 自己支持型ビニルキャブタイヤ 三ツ星 58756853 BR-VCT-SSD 4CX1.25SQ 自己支持型ビニルキャブタイヤ 三ツ星 58756853

自己支持型ビニルキャブタイヤ

(3件のレビュー)
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 58756853 品番 BR-VCT-SSD 4CX1.25SQ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥70,378
販売価格(税別)
63,980

ケーブルとワイヤーを一体化させ、耐久性に優れ布設が容易です。
耐熱、耐油性が優れています。
導体を細線化し、耐屈曲性を向上させケーブルの柔軟性を高めています。

種類産業機械用ケーブル 芯数(C)4 導体外径(Φmm)1.5 全長(m)20 シース厚(mm)1.8 概算質量(kg/km)220 材質(シース)耐油耐熱軟質塩化ビニル混合物 材質(絶縁体)耐熱軟質塩化ビニル混合物 材質(導体)軟銅より線 規格JIS C 3102 仕上外径(Φmm)11.1×17.6 絶縁体外径(mm)3.1 絶縁体厚さ(mm)0.8 線心外径(mm)7.5 耐電圧(V/min)3000 導体公称断面積(mm2)1.25 導体構成(本/mm)112/0.12 最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)15.3 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50 用途ホイストクレーン、工場内配線及びリフトのコントローラー等の電源用、信号用の架空配線として。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58756871
2017-06-19
用途:
ホイスト押ボタン用
電気・ガス・熱供給・水道業

以前のケーブルよりも、柔らかく作業性が良く使いやすい。

対象商品:
58756923
2016-10-18
用途:
ホイストのメンテナンス

当方においては丁度良い長さでしたが、希望する長さでの販売も検討していただけると、もっと需要があると思います。

2人が参考にしています
対象商品:
58756923
2014-06-23
用途:
天井クレーンの釦操作
農・林・水産業

5m,10mという規格なので長さが現状に合わない,切り売りがあればいいのですが

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする