用途ホイストクレーン、工場内配線及びリフトのコントローラー等の電源用、信号用の架空配線として。
種類産業機械用ケーブル芯数(C)8導体外径(Φmm)1.5全長(m)5シース厚(mm)2.0概算質量(kg/km)365材質(シース)耐油耐熱軟質塩化ビニル混合物材質(絶縁体)耐熱軟質塩化ビニル混合物材質(導体)軟銅より線規格JIS C 3102仕上外径(Φmm)15.2×21.7絶縁体外径(mm)3.1絶縁体厚さ(mm)0.8線心外径(mm)11.2耐電圧(V/min)3000導体公称断面積(mm2)1.25導体構成(本/mm)112/0.12最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)15.4絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50RoHS指令(10物質対応)対応