曜日別特売
BR-VCT-SSD 12CX1.25SQ 自己支持型ビニルキャブタイヤ 三ツ星 58757027

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BR-VCT-SSD 12CX1.25SQ 自己支持型ビニルキャブタイヤ 三ツ星 58757027
BR-VCT-SSD 12CX1.25SQ 自己支持型ビニルキャブタイヤ 三ツ星 58757027

自己支持型ビニルキャブタイヤ

(3件のレビュー)
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
芯数(C)12
全長(m)5
線心外径(mm)15.1
内容量1巻注文コード58757027品番BR-VCT-SSD 12CX1.25SQ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

ケーブルとワイヤーを一体化させ、耐久性に優れ布設が容易です。
耐熱、耐油性が優れています。
導体を細線化し、耐屈曲性を向上させケーブルの柔軟性を高めています。

用途
ホイストクレーン、工場内配線及びリフトのコントローラー等の電源用、信号用の架空配線として。
種類産業機械用ケーブル芯数(C)12導体外径(Φmm)1.5全長(m)5シース厚(mm)2.3概算質量(kg/km)545材質(シース)耐油耐熱軟質塩化ビニル混合物材質(絶縁体)耐熱軟質塩化ビニル混合物材質(導体)軟銅より線規格JIS C 3102仕上外径(Φmm)19.7×26.2絶縁体外径(mm)3.1絶縁体厚さ(mm)0.8線心外径(mm)15.1耐電圧(V/min)3000導体公称断面積(mm2)1.25導体構成(本/mm)112/0.12最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)15.4絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58756871
2017-06-19
用途: ホイスト押ボタン用
電気・ガス・熱供給・水道業

以前のケーブルよりも、柔らかく作業性が良く使いやすい。

対象商品 : 58756923
2016-10-18
用途: ホイストのメンテナンス

当方においては丁度良い長さでしたが、希望する長さでの販売も検討していただけると、もっと需要があると思います。

2が参考にしています
対象商品 : 58756923
2014-06-23
用途: 天井クレーンの釦操作
農・林・水産業

5m,10mという規格なので長さが現状に合わない,切り売りがあればいいのですが

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする