※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VR(VCTF) 5C×0.3SQ  灰 ビニルキャブタイヤ丸形コード VR(VCTF) オーナンバ 58758165 VR(VCTF) 5C×0.3SQ  灰 ビニルキャブタイヤ丸形コード VR(VCTF) オーナンバ 58758165

ビニルキャブタイヤ丸形コード VR(VCTF)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 芯数(C)5 導体公称断面積(mm2)0.3 注文コード58758165 品番VR(VCTF) 5C×0.3SQ 灰
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は芯数・導体公称断面積など21種類から選べます 他の種類を見る

軽量でしかも仕上外径が細く柔軟性がありますので、配線時の取扱いが容易です。
絶縁体及びシースに鉛を含まない環境に優しいPVCを使用しております。

種類産業機械用ケーブル 芯数(C)5 導体外径(Φmm)0.7 全長(m)100 シース厚(mm)1.0 概算質量(kg/km)40 許容電流(A)3 仕上外径(Φmm)6.2 絶縁体外径(mm)1.5 絶縁体厚さ(mm)0.4 耐電圧(V/min)5000(水中) 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5 導体公称断面積(mm2)0.3 導体構成(本/mm)12/0.18 用途100V以下の電子機器等の伝送用として。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする