※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VCTF 4C×0.75SQ  灰 ビニルキャブタイヤ丸形コード オーナンバ 58758357 VCTF 4C×0.75SQ  灰 ビニルキャブタイヤ丸形コード オーナンバ 58758357

ビニルキャブタイヤ丸形コード

(2件のレビュー)
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(100m) 注文コード 58758357 品番 VCTF 4C×0.75SQ 灰
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。

種類産業機械用ケーブル 芯数(C)4 導体外径(Φmm)1.1 全長(m)100 色(絶縁体)黒/白/赤/緑 シース厚(mm)1.0 概算質量(kg/km)87 許容電流(A)7 仕上外径(Φmm)7.6 絶縁体厚さ(mm)0.6 耐電圧(V/min)1000(水中) 線心外径(mm)2.3 適合規格JIS C3306 ビニルコード 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5 導体公称断面積(mm2)0.75 導体構成(本/mm)30/0.18 導体抵抗(Ω/km)(20℃)25.1 用途交流300V以下の屋内使用小型電気機器に。 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ケーブルベア・ロボットアーム等の摺動性及び連続屈曲性を要求される環境下での使用はしないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58758481
2020-05-13
用途:
オーデイオ用SPケーブル電源ケーブルとして使用
その他業種

しまりのないSPの音を改善するのに良いケーブルです。長さ3m以内での使用です。電源ケーブルとしても音が良いです。

1人が参考にしています
対象商品:
58758427
2016-12-16
用途:
配線作業

箱に入っているので、使いやすい。残りの保管も楽です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする