・ウレタンストッパボルト「NSBUH」を組み込んだリニアガイド用ストッパ。・ウレタンが金属同士の衝撃音を緩和します。・ストッパボルトはねじ込み量の微調整が容易な細目ねじタイプ。・対応レールサイズは15mm・20mm・25mm・30mm・35mm。・全商品に取りつけ用の六角穴付きボルトが付属しています。<用途>・金属同士の衝撃音を緩和・テーブルの位置調整・テーブルの抜け止めや落下防止・緊急停止用のストッパ