三好キカイ(旧:三好パイジョン)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプフレーム
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプフレーム用部品
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプラックシステムパーツ
ステンレス3次元ブラケット 水平取付
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58761730
品番
SBC363F
参考基準価格(税別)
¥18,850
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
非磁性・耐熱性・耐薬品性
用途
食品・飲料工場、化粧品・薬品工場、水や薬液がかかる場所など
材質
SUS304
寸法L(mm)
61.5
寸法A(mm)
13
寸法E(mm)
13.5
寸法B(mm)
19.5
寸法D1(Φmm)
20
寸法D2(Φmm)
15
寸法W(mm)
14
寸法d1(Φmm)
10
寸法G(mm)
13
耐荷重(N)
37
締付ねじ
3-M4
注意
※ネジのかじりつき防止対策としてフッ素化樹脂コーティングを施しています。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません