警報用ポリエチレン絶縁ケーブル FA(AE)対撚り

(1件のレビュー)
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(10m) 注文コード 58762505 品番 FA(AE)対撚り 0.65mmX20P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798

カラーコードにより識別が容易・工事が能率アップ。
仕上外径が細く、取り扱いが簡単です。
壁・天井の色とも調和します。

用途
インターホン回路、表示器配線、ベル配線等に。
漏電火災報知器の配線に。
種類難燃ケーブル 対数(P)20 導体外径(Φmm)0.65 全長(m)10 仕上外径(Φmm)10 概算質量(kg/km)175 形式対より丸形 材質(シース)ビニル 材質(絶縁体)ポリエチレン 材質(導体)軟銅線 絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上 耐電圧(V/min)DC500またはAC350 導体構成(本/mm)1/0.65 導体抵抗(Ω/km)(20℃)56.8以下 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58762462
2019-06-08
用途:
センサーの弱電
YCS 様 (建設業・工事業)

対になる片方の電線の色が、全て透明なので、どこの対になっているのかが全くわからない。
四対だと、赤、青、緑、白、透明、透明、透明、透明 といった具合である。
せめて、赤ー透明赤ライン、青ー透明青ライン、緑ー透明緑ライン、白ー透明白ライン
のように、対になる電線がわかるような配色をしてくれないと、四対を買ったのに結局二対しか使えない。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする