電源タップ 延長コード 3個口 コンセント 小型 絶縁キャップ スイングプラグ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58762561 品番 ECT-4020BK
参考基準価格(税別)¥1,430 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

タップ部分がコンパクトで設置場所に融通が利く、小型の3口電源タップです。家具の隙間やデスク周りなど、狭いスペースにも無理なく設置でき効率よく電源を確保できます。
スイングプラグ、二重被ふく、極性対応、絶縁キャップ付きプラグ

用途
タップ部分がコンパクトで、狭い場所でも設置しやすい3個口タップです。表面に2口、裏面に1口ずつ差込口があります。
差込口には海外製のスマートプラグなど、極性による栓刃幅の違いがある2ピンプラグの接続も可能です。
電源プラグに極性による栓刃幅の違いはありません。
接続機器で極性を合わせる必要がある場合、コンセントの長い方の穴と電源プラグにあるELECOMロゴ(ELECOMとだけ書かれている面)の頭文字「E」側を合わせて挿し込んでください。
タップ本体には耐熱安全性に優れた熱硬化性のユリア樹脂を使用しています。万が一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。
狭い場所でも配線しやすく、180度スイング可能な2ピン式プラグを採用しています。
電源コードには一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用し、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。
並行2芯線の平型コードのため柔軟で、取り回しがしやすくなっています。
プラグには栓刃間に火災の原因となる、トラッキング現象防止に有効な熱硬化性樹脂を配し、感電の危険を抑制する絶縁スリーブを装備しています。
差込口内側の刃受け金具には、変形しにくい0.8mm厚を採用しています。繰り返し抜き挿ししてもプラグの保持力が低下しにくく、差込口の発熱を抑制します。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
付属品取扱説明書 その他【連動機能なし】ブレーカー、ホコリシャッター、モジュラージャック、二重構造、吊り穴、変換アダプター、差込口キャップ、抜け止め機能、通電表示ランプ、連動機能 材質ユリア樹脂、PVC樹脂、PBT樹脂、銅、黄銅など ブラック 質量(g)192 備考PSE 特定電気用品 / THINK ECOLOGY対応製品 スイッチ× 定格15A、125V、合計1500Wまで コード長さ(m)【ACコード】2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×69×21 ※本体のみ(突起部を除く) プラグ2ピン 保証期間1年間 差込口2ピン(3個口) ノイズフィルター× 対象地域日本国内専用 マグネット× 間隔(mm)【差込口】22(2個口側差込口中心間寸法) 雷ガード×

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする