警報用ポリエチレン絶縁ケーブル

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(200m) 注文コード 58762672 品番 FA(AE)同心撚り 0.65mmX4C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

カラーコードにより識別が容易・工事が能率アップ。
仕上外径が細く、取り扱いが簡単です。
壁・天井の色とも調和します。

用途
インターホン回路、表示器配線、ベル配線等に。
漏電火災報知器の配線に。
種類難燃ケーブル 芯数(C)4 導体外径(Φmm)0.65 全長(m)200 シース標準厚さ(mm)0.6 仕上外径(Φmm)4 概算質量(kg/km)21 絶縁体外径(mm)1.01 絶縁体標準厚さ(mm)0.18 絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上 耐電圧(V/min)DC500またはAC350 導体構成(本/mm)1/0.65 導体抵抗(Ω/km)(20℃)56.8以下 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:310

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58762681
2019-10-31
用途:
仮設の音声用
サービス業

曲げやひっぱりにつよくまんぞくしてます!追加購入も考えています。

対象商品:
58762681
2017-09-19
用途:
テレビドアホンの通信線として
その他業種

一軒家にパナソニックVL-SWH705を取り付けた際に使用しました。屋外部分には、軒下を張って全区間にPVCスパイラルチューブを巻き付け、雨が当たる部分にはその上からビニールテープを巻きました。屋内には電話線の配管があり、そこから入れました。
70〜80M使用し、テレビドアホンは問題なく使用できています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする