体重計 体組成計 【内臓脂肪レベル/BMI/体脂肪率/骨格筋率/骨量/基礎代謝/など8項目測定】 自動認識

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58762920 品番 EFS010WH
参考基準価格(税別)¥4,220 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

MRI測定データに基づき腹部全体の内臓脂肪を算出する体積推定方式を筑波大学と共同で開発。 より正確に内臓脂肪レベルの評価ができる”ECLEAR体組成計”です。 50グラム単位の精密な測定が可能で、内臓脂肪レベル・基礎代謝など8項目を測定可能。※100kgを超えると100g単位となります。

用途
MRI測定により腹部全体の内臓脂肪を算出する体積推定方式を採用し、より正確な内臓脂肪レベルの評価が可能な”ECLEAR 体組成計”です。
生活習慣病との関係が深い内臓脂肪量の測定は、筑波大学との共同研究により、MRIで胸の下〜腰上までの腹部全体の断層写真を24枚撮影したことによって得られる測定データ(通常、へそまわりのCT画像1枚)を元に、内臓脂肪レベルを30段階でより正確に評価します。[産学連携プロジェクトロゴ]田中 名誉教授は、減量・体組成の変化と生活習慣病の関係を研究しており、 著書に「エクササイズ科学」等があります。 従来はCTで測定されていた内臓脂肪量をMRIで測定、体積をもって計算することで、 内臓脂肪レベルの評価の正確性を向上させることを提唱しています。[田中教授の写真]筑波大学大学院 スポーツ医学専攻田中喜代次 名誉教授
8項目を測定可能体重・前回差・内臓脂肪レベル・BMI・体脂肪率・骨格筋率・骨量・基礎代謝の8項目が測定可能です。[測定項目ロゴ]
50g単位で測定可能なので、細かい体重の変化にも気づけ、モチベーションの維持ができます。
※100kgを超えると100g単位となります。
乗るだけで過去の測定データから登録者を推定する自動認識機能を搭載しているため、電源を入れたり、登録した番号を選択したりする必要がありません。
足の大きな方でも安心の本体サイズです。
暗いところでも数字が見やすいようにバックライトを搭載しています。
専用アプリ「ELECOM Healthcare」に測定データを”手入力”することで、過去との比較やグラフ表示などができます。
手入力の記録は、カンタン3ステップ。(1)体組成計本体に乗り、体重・体組成を測定(2)スマホアプリ”ELECOM Healthcare”を開く(3)アプリホーム画面右下の「+」から測定結果を入力※基本情報を入力いただくと、体重・体脂肪率のみを入力するだけでOKです。製品本体とアプリの通信を設定する必要はありません。
付属品取扱説明書(本書)×1、お試し用乾電池単4形×3 仕様ユーザー登録数:4人、体脂肪率判定:9段階、体重差:-9.9g〜9.9kg:100g単位※前回値のみ、内臓脂肪レベル判定:6段階(標準:3段階、高:3段階)※内臓脂肪レベルについては「低」の判定がありません。よって、本体パネル上「低」の3段階のLEDは、測定結果によらず常に点灯します。生年月日:1900年1月1日〜2050年12月31日、計量法:家庭用特定計量器丸正マーク、体脂肪率判定:9段階 質量(kg)約1.4(乾電池を除く) ホワイト 電源(V)DC4.5単4形乾電池×3 精度体重計:2.5kg以上〜75kg以下:±100g、75kg超え〜100kg以下:±150g、100kg超え〜150kg以下:±300g 身長(cm)100.0〜250.0:0.5単位 機能日付:2025年1月1日〜2060年12月31日 単位BMI:0.4〜150.0:0.1、基礎代謝量:500kcal〜3000kcal/日:1kcal、体脂肪率:5〜75%:0.1%、骨量:1〜10:0.1kg 測定単位2.5kg以上〜100kg以下:50g、100kg超え〜:100g 保証期間1年間 最大計量(kg)最大150 電池寿命約6カ月※使用環境により異なります。 適合地域5地域 サイズ(mm)約幅300×奥行280×高さ25 性別男/女 時刻0:00〜23:59(24時間表示)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「体重計・体組成計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする