菅波電線
菅波電線の 内装商品
菅波電線の 番線・針金(ワイヤー)
菅波電線の 銅線
裸軟銅線
(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1巻
線径(Φmm)
5
全長(m)
10
注文コード
58763056
品番
5.0mm
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
線径・全長・公称断面積
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
種類
産業機械用ケーブル
全長(m)
10
概算質量(kg/km)
174.6
種別
単線
伸び(%)
30.0以上
線径(Φmm)
5
導体抵抗(Ω/km)
0.8779
導電率
100.0%以上