エレコム
エレコムの ケーブル収納・配線
エレコムの ケーブルモール
エレコムの モール
配線カバー モール 接続ユニット 入ズミ 【 コーナーモール LD-GAFC1MWH 専用 】
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
58763060
品番
LD-GAFCR1MWH
参考基準価格(税別)
¥490
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
床や壁のコーナー(隅角)に配線するケーブルを保護し、すっきりと収納できるコーナーモール用(LD-GAFC1MWH用)のジョイントパーツ(入ズミ)。
用途
床や壁のコーナー(隅角)に配線するケーブルを保護し、すっきりと収納できるコーナーモール用のジョイントパーツ(入ズミ)です。
コーナーモール用(LD-GAFC1MWH用)です。
位置合わせが容易にできる基台付きで、カバーはコーナーモールの溝の上からかぶせるだけです。
衝撃に強いAES製で、ケーブルを断線などから保護します。
基台には釘穴が設けてあり、釘打ちが楽に行えます。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
対応製品
LD-GAFC1MWH
材質
AES
色
ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
40×40×17