裸軟銅線

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 全長(m)10 公称断面積(mm2)2 注文コード58763065 品番2sq
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
この商品は線径・全長・公称断面積など14種類から選べます 他の種類を見る
種類産業機械用ケーブル 全長(m)10 外径(Φmm)1.8 概算質量(kg/km)17.80 公称断面積(mm2)2 種別より線 素線径(mm)0.6 素線数7 導体抵抗(Ω/km)8.82 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58763083
2016-01-13
用途:
鉄塔のアース接続用

適度な堅さで扱いやすい。

対象商品:
58763083
2016-06-16
用途:
アマチュア無線のアンテナ
運輸・通信業

ワイヤー系のアンテナに使うとよく飛びます!

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「番線・針金(ワイヤー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする