菅波電線
菅波電線の 内装商品
菅波電線の 番線・針金(ワイヤー)
菅波電線の 銅線
裸軟銅線
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
全長(m)
10
公称断面積(mm
2
)
8
注文コード
58763092
品番
8sq
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
この商品は
線径・全長・公称断面積
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
種類
産業機械用ケーブル
全長(m)
10
引張荷重(N)
3200以上
外径(Φmm)
3.6
概算質量(kg/km)
71.19
公称断面積(mm
2
)
8
種別
より線
素線径(mm)
1.2
素線数
7
導体抵抗(Ω/km)
2.3
RoHS指令(10物質対応)
対応